Motion
CFW110720T4SZ

WEG ELECTRIC CORP
CFW110720T4SZ

Entraînement à fréquence variable CFW110720T4SZ - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V c.a., 380/480 V c.a., 600 hp en service normal, valeur nominale NEMA 1
N° D’ARTICLE MI04868031
N° MFRCFW110720T4SZ
Prix113,554.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW110720T4SZ

Entraînement à fréquence variable CFW110720T4SZ - Phase d’entrée 1, 3, tension d’alimentation 200-240 V c.a., 380/480 V c.a., 600 hp en service normal, valeur nominale NEMA 1
N° D’ARTICLE MI04868031
N° MFRCFW110720T4SZ
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
Prix113,554.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    585.69 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    600 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph / 3 ph
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    7891327078611

Aperçu

Description du fabricant
CFW110720T4SZ CFW11 600HP 720A 460V