Motion
10018XT3H405T

WEG ELECTRIC CORP
10018XT3H405T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 404/5T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868630
N° MFR10018XT3H405T
Prix25,898.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10018XT3H405T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 404/5T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868630
N° MFR10018XT3H405T
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
Prix25,898.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    38.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1320.53 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les moteurs sont certifiés pour le service Vfd; système de rétention des flammes; usinage précis sur la boîte de jonction; vis à haute résistance mécanique; drain d’évacuation fritté; cosses de mise à la terre doubles; capuchon de palier; méthode d’équilibrage des clés 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :100, F#404/5T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6217 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    90.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    295 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    100 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10018XT3H405T
  • Modèle
    11483103
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sens horaire; sens antihoraire
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7891327254749
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10018XT3H405T 100HP 1800 60 575