Motion
05018XT3H326T

WEG ELECTRIC CORP
05018XT3H326T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 326T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868707
N° MFR05018XT3H326T
Prix11,931.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05018XT3H326T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 326T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868707
N° MFR05018XT3H326T
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
Prix11,931.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Dimension C de la longueur totale
    31.11 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    730.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour les onduleurs; Châssis en fonte; Peinture Ral 5009 222P ; Drain exd fritté; Tige en acier au carbone SAA 1040/45 ; équilibrage des clés 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :50, F#326T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    48.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Couple de pleine charge
    148 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    50 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    37 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05018XT3H326T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Sens horaire; sens antihoraire
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • CUP_NON
    7891327254916
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05018XT3H326T 50HP 1800 60 575