Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre145T
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.25 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids44 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.8/2.4 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028969
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028969
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient pour une utilisation de 10:1 CT 60 minutes, sinon le système d’isolation 2:1 CT MAX GUARD® Classe F 1.15 Facteur de service sur sinusoïdal, facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT Époxy blanc RUST-OLEUM® Peinture 303 Acier inoxydable avec joints de contact à ressort dans chaque écran d’extrémité (extrémité d’entraînement uniquement sur les moteurs TENV) Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protège-ventilateur (TEFC) et boîtier de conduit moulé surdimensionné avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous Trous de drainage bouchés dans chaque écran d’extrémité pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, la base, les écrans d’extrémité, rotor et le stator, certifié CSA et marque CE