Motion
5KCR49UN0106AX

LEESON ELECTRIC
5KCR49UN0106AX

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04869920
N° MFR5KCR49UN0106AX
Prix1,395.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KCR49UN0106AX

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04869920
N° MFR5KCR49UN0106AX
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
Prix1,395.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.68 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.97 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    11.8-11.4 A
  • Courant de pleine charge
    11.80–11.40 / 5.90–5.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.8 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009371
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 1800 tr/min, 100-120/200-240 V, cadre 56C , TEFC
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009371
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM EG284 TEFC 100-120/200-240V
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Le moteur accepte une trousse de frein
  • Conception écoénergétique