Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143
- Longueur du moteur sans arbre8.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.8700 po, 352.29 mm
- Dimension C de la longueur totale13.87 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids42 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal aux spécifications de puissance nominale.;L’isolation de classe B ou F protège le moteur pour une température nominale maximale.;Lubrifié en permanence;Les roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur.
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1765 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1 ET 0.75, F#143TC, TR/MIN :1800 ET 1500, 230/460 ET 190/380 V, TEFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.3/1.7 A
- Courant de pleine charge3.30 / 1.65 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Couple de pleine charge3 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT1201
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856001337
- Modèle143TTFR6032AA
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143TC , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 143TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856001337
- Tension190 V, 230 V, 380 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé