Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre8.43 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids44 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1.5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge14.5 A
- Courant de pleine charge14.50 / 7.10–7.30 A
- Efficacité de la pleine charge73.6 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856008749
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1.5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56H , TEFC
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1.5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56H , TEFC
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856008749
- Schéma de câblage
Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
- Conception écoénergétique