Motion
48C17F11006B

LEESON ELECTRIC
48C17F11006B

Moteur de service agricole - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48NZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI04869939
N° MFR48C17F11006B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48C17F11006B

Moteur de service agricole - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48NZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI04869939
N° MFR48C17F11006B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48NZ
  • Dimension C de la longueur totale
    10.56 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.0/3.8-4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027931
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    722856027931
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM F1202 TEFC 115/208-230V
  • Montage sur bride NEMA N 48NZ : 1/2” dia. Arbre long X 1.5” avec arbre plat allongé (ODE) avec méplats pour le jogging manuel Utilise un interrupteur de démarrage électronique à semi-conducteurs Conception de démarrage à induction par condensateur Conception écoénergétique