Motion
5KC35MN43J

LEESON ELECTRIC
5KC35MN43J

Moteur à usage général - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 56 cadres, Logement PFCT, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04869958
N° MFR5KC35MN43J
Prix447.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KC35MN43J

Moteur à usage général - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 56 cadres, Logement PFCT, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04869958
N° MFR5KC35MN43J
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
Prix447.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.79 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Robuste ; Construction en acier laminé ; Roulements étanches lubrifiés de façon permanente ; Conception de démarrage à condensateur
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/3, F#56, TR/MIN :1725, 115/230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6 A
  • Courant de pleine charge
    6.00 / 3.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    1/3 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1330
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008466
  • Modèle
    5KC35MN43J
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Protection thermique
    S.O.
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856008466
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM G1330 TEFC 115/230V 56 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur