Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Dimension C de la longueur totale17.30 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids135 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1455 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Ampérage à pleine charge31–29.5–29.1 / 15.5–14.7–14.6 A
- Courant de pleine charge31.0-29.5-29.2/15.5- A
- Efficacité de la pleine charge88.7 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043573
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190-200-208/380-400-415 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- Fils 190-200-208/380-400-416 12 plaqués nominatifs pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne