Motion
254TTDX8338AB

LEESON ELECTRIC
254TTDX8338AB

Moteur à usage défini - 15 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 190-200-208/380-400-415 V, cadre 254T , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1460 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870027
N° MFR254TTDX8338AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
254TTDX8338AB

Moteur à usage défini - 15 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 190-200-208/380-400-415 V, cadre 254T , logement DP (anti-goutte), 50 Hz, base 1460 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870027
N° MFR254TTDX8338AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    22.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    180 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1460 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    46–44 / 23–22 A
  • Courant de pleine charge
    46.0-44.0-44.0/23.0- A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043580
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190-200-208/380-400-415 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • CUP_NON
    722856043580
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1800RPM H957 DP
  • Homologué 190-200-208/380-400-416 (sauf indication contraire) 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension, ou départ en ligne Isolation de classe F