Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284T
- Dimension C de la longueur totale23.49 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids320 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1765 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge25.0 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042682
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur20 hp / 5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4/8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 900 tr/min
- CUP_NON722856042682
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes 1.15 Facteur de service Reconnu UL et certifié CSA Conception économique à deux enroulements