Motion
364TSTFCA6001BB

LEESON ELECTRIC
364TSTFCA6001BB

Moteur à usage général - 60 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3575 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870123
N° MFR364TSTFCA6001BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
364TSTFCA6001BB

Moteur à usage général - 60 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3575 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870123
N° MFR364TSTFCA6001BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    364
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    34.57 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    942 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    135.0/67.5 A
  • Courant de pleine charge
    135.00 / 67.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    45 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002464
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 60 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 364TS , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 60 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 364TS , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002464
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60HP 3600RPM GT1039 TEFC 230/460V 364TS
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé