Motion
N55792
Square End Mill - C430 Series, Carbide Material, TiAlN Finish/Coating, Single End, 1/32 in Mill Diameter, 4 Flutes, 3/32 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04871080
N° MFRN55792
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Square End Mill - C430 Series, Carbide Material, TiAlN Finish/Coating, Single End, 1/32 in Mill Diameter, 4 Flutes, 3/32 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04871080
N° MFRN55792
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/32 po
  • Usine Diamètre  
    1/32 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    C430
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N55792 E/M 1/32 4FL SE C/C GLUCIDES 1/8