Motion
N57919
Usine d’extrémité de rayon de coin de coupe Niagara - série AN340 , matériau en carbure solide, diamètre de l’usine de 3/8 po, longueur de coupe de 1/2 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04871103
N° MFRN57919
Prix182.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon de coin de coupe Niagara - série AN340 , matériau en carbure solide, diamètre de l’usine de 3/8 po, longueur de coupe de 1/2 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04871103
N° MFRN57919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix182.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.015 po
  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre du cou
    0.96 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de portée
    2-3/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    AN340
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
N57919 E/M 3/8 3FL SE GLUCIDES 3/8 SH 3/8