Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1-5/8 po
- Diamètre de l’usine3/4 po
- Longueur totale3-7/8 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineAcier cobalt haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- SérieREM710
- Type de tigeBallerines Weldon
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- TypeUsine de chanfrein