Motion
N71327
Fraise à chanfrein Niagara Cutter REM710-Series , diamètre de fraise : 1 po, matériau de fraise : acier cobalt haute vitesse, longueur de coupe : 3 po
N° D’ARTICLE MI04871319
N° MFRN71327
Prix291.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise à chanfrein Niagara Cutter REM710-Series , diamètre de fraise : 1 po, matériau de fraise : acier cobalt haute vitesse, longueur de coupe : 3 po
N° D’ARTICLE MI04871319
N° MFRN71327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix291.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    REM710
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Usine de chanfrein

Aperçu

Description du fabricant
N71327 E/M 1" 5FL SE COB RGH 1" SHK 3"