Motion
2141
Lunettes de protection – Verres fumés, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04872091
N° MFR2141
Prix9.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – Verres fumés, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04872091
N° MFR2141

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87-2010
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Couleur de la lentille
    Fumée
  • Famille de couleurs de lentilles
    Fumée
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    CROSSFiRE
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    ES4
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
CADRE NOIR EN CRISTAL À LENTILLE FUMÉE 2141 ES4
  • Pièce nasale ajustable en caoutchouc pour plus de confort
  • Double moule, branches en caoutchouc pour une meilleure stabilité
  • Lentille en polycarbonate à revêtement dur qui protège contre les égratignures
  • Offre une protection UVA et UVB à 99.9 %
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté