Motion
CDBA2G50-300-HN-Y7BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDBA2G50-300-HN-Y7BAL

Cylindre de bielle, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI04872637
N° MFRCDBA2G50-300-HN-Y7BAL
Prix344.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBA2G50-300-HN-Y7BAL

Cylindre de bielle, diamètre 50 mm
N° D’ARTICLE MI04872637
N° MFRCDBA2G50-300-HN-Y7BAL
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
Prix344.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    81 mm
  • Longueur totale
    459 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version de la série CBA2 du cylindre pneumatique de la biellette de liaison légère. Le mécanisme de verrouillage de fin de course verrouille le cylindre en place en cas de perte d’air. Les verrous peuvent être commandés pour la course de rallonge, la course de rétraction ou les deux. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B04
  • Changement automatique
    Y7BA - semiconducteurs, résistant à l'eau, 2 fils horizontaux
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D05
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C05
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F05
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L05
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    L - (3 m)
  • Type de verrouillage
    Manuel de non-verrouillage
  • Position de verrouillage
    Verrouillage à la tête de lit
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    Bride (arrière), MF2
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, avec interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05D
  • Œillet de tige
    I-05A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    MBB50-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    CA2-S04

Aperçu

Description du fabricant
CDBA2G50-300-HN-Y7BAL
  • CBA2, Cylindre de verrouillage d’extrémité
  • Alésages : ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Coussin : interchangeable
  • Variété de montages disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté