Motion
22214LBC3

LINK-BELT
22214LBC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04874577
N° MFR22214LBC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
22214LBC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04874577
N° MFR22214LBC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    662327194451

Aperçu

Description du fabricant
22214LBC3 PALIER 22214LB/C3