Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre300 mm
- Rayon du filet1.02 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.47 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(1) Anneau intérieur, (1) Anneau extérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327054229
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieLumière
- CUP_NON662327054229