Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Rayon du filet2.03 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur1.7500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids4.35 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(1) Anneau intérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327056070
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieMoyen
- CUP_NON662327056070