Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Rayon du filet3.18 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur1.9370 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids7.96 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau intérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327059255
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxNon sépareable
- SérieLumière
- CUP_NON662327059255