Motion
MU7307UMW105

LINK-BELT
MU7307UMW105

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874944
N° MFRMU7307UMW105
Prix275.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MU7307UMW105

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874944
N° MFRMU7307UMW105
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
Prix275.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327705107
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327705107

Aperçu

Description du fabricant
MU7307UMW105 PALIER MU7307UM/W105