Motion
WG210EL  5/8 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
WG210EL 5/8 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI04875078
N° MFRWG210EL 5/8 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WG210EL 5/8 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI04875078
N° MFRWG210EL 5/8 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5118 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699316056
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699316056

Aperçu

Description du fabricant
WG210EL BRG ET COL WG210EL
  • Roulement à billes non monté de 5/8 po, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, diamètre extérieur sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté