Motion
UB2E20NL  1 1/4 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UB2E20NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875128
N° MFRUB2E20NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UB2E20NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875128
N° MFRUB2E20NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6299 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    #1/4-28
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327406493
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327406493

Aperçu

Description du fabricant
UB2E20NL BRG et SS UB2E20NL
  • 1 1/4" Non monté, non relubrifiable, DE cylindrique, roulement à billes, Qualité standard, verrouillable, joint de contact à lèvre simple