Motion
UBG222NL  1 3/8 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UBG222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/8 po DI
N° D’ARTICLE MI04875156
N° MFRUBG222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG
Prix408.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UBG222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/8 po DI
N° D’ARTICLE MI04875156
N° MFRUBG222NL 1 3/8 UNMTD BALL BRG
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
Prix408.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 3/8 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    #5/16-24
  • Poids
    1.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699487930
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699487930

Aperçu

Description du fabricant
UBG222NL BRG& S.S. UBG222NL
  • Roulement à billes non monté de 1 3/8 po, Qualité standard, verrouillage par vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE cylindrique