Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Rayon du filet0.08 po
- Anneau extérieur Largeur1.5260 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale3.1300 po
- Poids3.55 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale25900 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983739