Motion
B463L  3 15/16 INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B463L 3 15/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 3.9375 po de diamètre, 7.0856 po de diamètre extérieur, 5.0625 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875199
N° MFRB463L 3 15/16 INSERT ROLLER BRG
Prix3,364.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B463L 3 15/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 3.9375 po de diamètre, 7.0856 po de diamètre extérieur, 5.0625 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875199
N° MFRB463L 3 15/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix3,364.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Rayon du filet
    1/8 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0856 po
  • Largeur totale
    5.0625 po
  • Poids
    24.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699980585

Aperçu

Description du fabricant
B463L BRG&COL B463L