Motion
B4M100L  100MM INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 100 mm, diamètre extérieur de 7.0854 po, largeur totale de 5.0625 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875204
N° MFRB4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG
Prix10,573.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 100 mm, diamètre extérieur de 7.0854 po, largeur totale de 5.0625 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875204
N° MFRB4M100L 100MM INSERT ROLLER BRG
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
Prix10,573.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    3.18 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    69.85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.0854 po
  • Largeur totale
    5.0625 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    965000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699981667

Aperçu

Description du fabricant
B4M100L BRG&COL B4M100L
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon