Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Anneau extérieur Largeur33.27 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Largeur totale2.8750 po
- Poids3.5 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale17800 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983869