Motion
B4M40L

LINK-BELT
B4M40L

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 3.3438 po, largeur totale de 3.1250 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875208
N° MFRB4M40L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B4M40L

Roulement d’insert de rouleau - diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 3.3438 po, largeur totale de 3.1250 po, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875208
N° MFRB4M40L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    40.08 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.3438 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983876

Aperçu

Description du fabricant
B4M40L BRG&COL B4M40L