Motion
WB223JELC2 1 7/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
WB223JELC2 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 7/16 po, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875251
N° MFRWB223JELC2 1 7/16 UNMTD BALL BRG
Prix175.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WB223JELC2 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 7/16 po, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875251
N° MFRWB223JELC2 1 7/16 UNMTD BALL BRG
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
Prix175.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5313 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Acier
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699252729
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699252729

Aperçu

Description du fabricant
WB223JELC2 BRG&COL WB223JEL/C2
  • Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, non lubrifiable, DE cylindrique, dispositifs de retenue en acier, jeu plus serré jusqu’à C2