Motion
YB216LK66 1 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
YB216LK66 1 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875264
N° MFRYB216LK66 1 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YB216LK66 1 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875264
N° MFRYB216LK66 1 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152642
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvre simple avec lèvre en caoutchouc retirée
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327152642

Aperçu

Description du fabricant
YB216LK66 BRG&COL YB216LK66
  • Roulement à billes non monté de 1 po, service standard, collier de verrouillage de came excentrique, joint de contact à simple rebord avec lèvre en caoutchouc retirée, DE cylindrique, non relubrifiable, 15 % rempli de graisse