Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureOuvert
- Description longueCe roulement d’équipement agricole est un type à alésage carré avec un diamètre de 1.2500 po, aucune fermeture étanche spécifiée, aucun diamètre extérieur spécifié, dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricant20SBG2209E3
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles