Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure1.1811 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Extérieur Diamètre85 mm
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Global Largeur4.0000 po
- Poids1.35 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant24KB209N
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Capacité de charge dynamique radiale5670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662327451530
Aperçu
- Roulement à bille hexagonal non monté de 1 1/2 po, service standard, joint de contact à lèvre unique, diamètre extérieur cylindrique, non relubrifiable