Motion
U223Z37 INSERT DE ROULEMENT DE BILLE

LINK-BELT
U223Z37 BALL BEARING INSERT

Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, Qualité standard, verrouillage de la vis d'arrêt, joint de dégagement sur le côté de la vis d'arrêt, joint omis de l'autre côté, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, bagues d'arrêt en acier, sans graisse, dégagement C5
N° D’ARTICLE MI04875321
N° MFRU223Z37 BALL BEARING INSERT
Prix574.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
U223Z37 BALL BEARING INSERT

Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, Qualité standard, verrouillage de la vis d'arrêt, joint de dégagement sur le côté de la vis d'arrêt, joint omis de l'autre côté, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, bagues d'arrêt en acier, sans graisse, dégagement C5
N° D’ARTICLE MI04875321
N° MFRU223Z37 BALL BEARING INSERT
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
Prix574.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    1-49/64 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327696269

Aperçu

Description du fabricant
U223Z37 BRG&SEAL U223Z37