Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Largeur du boîtier3-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure4-3/8 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale4.8800 po
- Poids23 lb
Détails
- Type d’expansionFixe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- InsérerB456L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationPréservateur seulement - Sans graisse
- Rpm max.1250 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale62300 lb
- Capacité de charge statique radiale90700 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint à ressort à contact important
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699295238
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 1/2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint en Viton à contact important à ressort, sans graisse, dégagement accru