Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Largeur du boîtier66.68 mm
- Largeur de la bague intérieure88.9 mm
- Diamètre extérieur127 mm
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids10.58 lb
Détails
- Type d’expansionFixe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- InsérerB4M60L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.2300 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale38300 lb
- Capacité de charge statique radiale53500 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON698210060169
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 60 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint d'étanchéité de dégagement, couvercle fileté à verrouillage frontal