Motion
EFRB22426H  1 5/8 FLANGE BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB22426H 1 5/8 FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 1-5/8 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875904
N° MFREFRB22426H 1 5/8 FLANGE BLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB22426H 1 5/8 FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 1-5/8 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04875904
N° MFREFRB22426H 1 5/8 FLANGE BLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.8281 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Profondeur globale
    4-9/32 po
  • Global Hauteur  
    5.3750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Poids
    11.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Roulement de rechange
    B22426
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    EFRB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327024659

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22426H FLANG NOIR EFR-B22426H