Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.1250 po
- Bolt Circle Diameter5.8281 po
- Bore Diameter1-11/16 po
- Profondeur globale4-9/32 po
- Overall Height5.3750 po
- Overall Length Diameter5.3750 po
- Poids11.7 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1850 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale20200 lbf
- Capacité de charge statique radiale28700 lbf
- Roulement de rechangeB22427
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- SérieEFRB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699521627