Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre8.4844 po
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Profondeur globale5-13/32 po
- Global Hauteur7.7500 po
- Longueur totale Diamètre7.7500 po
- Poids28.46 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Roulement de rechangeB22444
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieEFRB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699521726