Motion
F3U227HK75

LINK-BELT
F3U227HK75

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-11/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876026
N° MFRF3U227HK75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U227HK75

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-11/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876026
N° MFRF3U227HK75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-1/32 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-9/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG227HL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    F3U
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699962529

Aperçu

Description du fabricant
F3U227HK75 FLANG NOIR F3-U227HK75
  • Roulements à billes montés de 1 11/16 po, service standard, bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de calage, joint de dégagement, boîtier nickelé