Motion
FB22435HHC  2 3/16 ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB22435HHC 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à bride - 2-3/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876150
N° MFRFB22435HHC 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB22435HHC 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à bride - 2-3/16 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876150
N° MFRFB22435HHC 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    14.95 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327026509
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327026509

Aperçu

Description du fabricant
FB22435HHC FLANG NOIR F-B22435HHC