Motion
FB224M80H  80MM ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB224M80H 80MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 80 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876204
N° MFRFB224M80H 80MM FLANGE ROLLER BRG
Prix3,697.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB224M80H 80MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulements à rouleaux carrés à quatre boulons - alésage de 80 mm , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876204
N° MFRFB224M80H 80MM FLANGE ROLLER BRG
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
Prix3,697.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    241.30 mm
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327719296
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327719296

Aperçu

Description du fabricant
FB224M80H FLANG NOIR F-B224M80H