Motion
FB22647E  2 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB22647E 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 2-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876228
N° MFRFB22647E 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix2,888.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB22647E 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 2-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876228
N° MFRFB22647E 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix2,888.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699063974
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699063974

Aperçu

Description du fabricant
FB22647E FLANG NOIR F-B22647E