Motion
FBB224M50HK81

LINK-BELT
FBB224M50HK81

Unité de roulement à rouleaux de style trois boulons avec support - alésage de 50 mm, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876306
N° MFRFBB224M50HK81
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FBB224M50HK81

Unité de roulement à rouleaux de style trois boulons avec support - alésage de 50 mm, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876306
N° MFRFBB224M50HK81
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    69.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Profondeur globale
    81 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    108 mm
  • Poids
    10.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Roulement de rechange
    B224M50
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    FBB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210046422

Aperçu

Description du fabricant
FBB224M50HK81 FLANG NOIR FB-B224M50HK81