Motion
FC3U2M45N  45MM FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U2M45N 45MM FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 45 mm, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04876375
N° MFRFC3U2M45N 45MM FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U2M45N 45MM FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 45 mm, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04876375
N° MFRFC3U2M45N 45MM FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.0400 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Largeur totale
    6.1300 po
  • Poids
    6.13 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG2M45NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699140927
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U2M45N FLANG NOIR FC3-U2M45N