Motion
ROULEAU À BRIDE FEB22643HK4 2 11/16

LINK-BELT
FEB22643HK4 2 11/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-11/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876600
N° MFRFEB22643HK4 2 11/16 FLANGE ROLLER
Prix3,744.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEB22643HK4 2 11/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-11/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876600
N° MFRFEB22643HK4 2 11/16 FLANGE ROLLER
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
Prix3,744.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Poids
    26.9 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699468496
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699468496

Aperçu

Description du fabricant
FEB22643HK4 FLANG NOIR FE-B22643HK4