Motion
FEU319JK54

LINK-BELT
FEU319JK54

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876610
N° MFRFEU319JK54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEU319JK54

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876610
N° MFRFEU319JK54
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8125 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-13/16 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-59/64 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Poids
    5.69 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG319JLK5C4
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité d’expansion
    3/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699253481
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6320 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3530 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Série
    FEU
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699253481

Aperçu

Description du fabricant
FEU319JK54 FLANG NOIR FE-U319JK5/4
  • Roulements à billes montés de 1 3/16 po, unité d’extension robuste, bloc à bride carrée de 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint d’étanchéité, dispositifs de retenue en acier, sans graisse, dégagement accru